固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム)

固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム) - キャンブロ固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム) - キャンブロ固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム) - キャンブロ

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト幅(mm)50奥行(mm)60高さ(mm)35トラスコ品番767-2667質量(kg)0.1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57349827CBCC1
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする