キャンブロ
固定追加ユニット プレミアムシェルフ(コーナーソリッド4段)
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色
スペックルグレー
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
181
タイプ
連結型
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57350615
CPC183672S4
884
460
¥
86,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350624
CPC184272S4
1044
460
¥
99,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350633
CPC243672S4
884
610
¥
99,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350642
CPC184872S4
1194
460
¥
103,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350658
CPC244272S4
1044
610
¥
112,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350667
CPC244872S4
1194
610
¥
120,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900