固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段)

固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) - キャンブロ固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) - キャンブロ

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ連結型内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57350737CBA183672V4866460272
46,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350746CBA184272V41026460272
52,900
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350755CBA243672V4866610272
52,900
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350764CBA184872V41176460272
55,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350773CBA244272V41026610272
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350782CBA185472V41336460227
62,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350798CBA244872V41176610272
64,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350807CBA186072V41476460227
67,100
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350816CBA245472V41336610227
70,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350825CBA246072V41476610227
75,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする