キャンブロ
固定追加ユニット ベーシックシェルフ(コーナーベンチ4段)
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した、さびない、腐食しない、丸洗いできるシェルフシステムです。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色
ブラッシュドグラファイト
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
136
タイプ
L字連結型
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57350834
CBC183672V4
884
460
¥
49,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350843
CBC184272V4
1044
460
¥
55,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350852
CBC243672V4
884
610
¥
55,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350868
CBC184872V4
1194
460
¥
58,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350877
CBC244272V4
1044
610
¥
62,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57350886
CBC244872V4
1194
610
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。