研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
- 用途
- コンクリートの平面研磨、ハツリ作業
- 仕様
- 完成品
- トラスコ品番
- 788-6926
- 種別
- 外R型
- 材質
- 基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
- 厚さ(mm)
- 4.5
- タイプ
- ショックレスフランジ付
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 14500
- 適合材
- コンクリート
- 外径(mm)
- 100
- 穴径(mm)
- M10
- 穴径
- M10
- 内容量
- 1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ



























