曜日別特売
NP-5712 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 ナニワ 57336362

研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57336362
品番
NP-5712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。

用途
コンクリートの平面研磨、ハツリ作業
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6926
種別
外R型
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
厚さ(mm)
4.5
タイプ
ショックレスフランジ付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート
外径(mm)
100
穴径(mm)
M10
穴径
M10
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする