曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所
(18件のレビュー)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68038853NCS-162-PMCH16NCS-162-RFCH
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68038862NCS-163-PMCH16NCS-163-RFCH
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08558277NCS-252-PM25NCS-252-RF
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08558286NCS-253-PM25NCS-253-RF
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08558295NCS-254-PM25NCS-254-RF
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08558304NCS-255-PM25NCS-255-RF
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08558313NCS-256-PM25NCS-256-RF
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08558322NCS-257-PM25NCS-257-RF
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08558331NCS-302-PM30NCS-302-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558347NCS-303-PM30NCS-303-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558356NCS-304-PM30NCS-304-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558365NCS-305-PM30NCS-305-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558374NCS-306-PM30NCS-306-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558383NCS-308-PM30NCS-308-RF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39272816NCS-442-PM44NCS-442-RF
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39272825NCS-443-PM44NCS-443-RF
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39272834NCS-444-PM44NCS-444-RF
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39272852NCS-448-PM44NCS-448-RF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39272773NCS-4410-PM44NCS-4410-RF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39272782NCS-4412-PM44NCS-4412-RF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39272791NCS-4416-PM44NCS-4416-RF
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
39272807NCS-4420-PM44NCS-4420-RF
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60961845NCS-542-PM54NCS-542-RM
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60961863NCS-543-PM54NCS-543-RM
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39272956NCS-544-PM54NCS-544-RF
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39272947NCS-5425-PM54NCS-5425-RF
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39272965NCS-6010-PM60NCS-6010-RF
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18689275NCS-6032-PM60NCS6032RM
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
39272843NCS-446-PM44NCS-446-RF
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
39272931NCS-5415-PM54NCS-5415-RF
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
18689327NCS-642-PM64NCS642RM
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
08558252NCS-162-PM16NCS-162-RF
オープン
取扱い終了
代替品有
08558261NCS-163-PM16NCS-163-RF
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08558252NCS-162-PM68038853NCS-162-PMCHNCS-162-PM NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 68038853NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08558261NCS-163-PM68038862NCS-163-PMCHNCS-163-PM NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 68038862NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 電装BOXを作っていてそれに使います。
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 08558347
2024-02-09
用途: 傷んだコネクタの交換
有限会社ヤナギ製造業

まあ既製品ですので好感するだけ。問題無い製品です。

対象商品 : 68038853
2024-03-04
用途: 機械メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

対象商品 : 68038853
2023-05-12
用途: スイッチ取付

足ふみスイッチを取り付けるのに購入。
普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 08558304
2022-09-08
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

フートスイッチのコードが劣化したためコードを新品に交換時プラグも交換しました
ハンダ付けが多少面倒ですが問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 08558304
2023-04-14
用途: 機械のセンサー取付時
デリア食品株式会社製造業

使用しやすく良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 08558322
2022-06-15
用途: 機械のメンテナンスの予備用ケーブルに利用します。

このプラグは安心してして使えるプラグです。
予備在庫もしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする