曜日別特売

2色反射型LEDリング照明

2色反射型LEDリング照明 - Kenko(ケンコートキナー)2色反射型LEDリング照明 - Kenko(ケンコートキナー)

LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。

消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)高さ(mm)5定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付寸法(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59390467LEDR-45×34/12RG24V45347×2110(赤)、10(緑)
86,000
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
59390503LEDR-45×50/12RG24V504537×3712(赤)、12(緑)
86,000
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする