曜日別特売

LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)

LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) - Kenko(ケンコートキナー)

ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。

用途
蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59391657LED-RDUV/S(8-14-24)
86,000
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする