LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) - Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) - Kenko(ケンコートキナー)

鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。

用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59391867LECD-HM-28/28R1.770403912
75,000
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391894LECD-HM-28/28G24V3.470403924
90,000
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391928LEDC-HM-50/50R4.890606012
101,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
59391955LEDC-HM-50/50G24V9.690606024
127,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392025LEDC-HM-60/60R6100707012
113,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768033LECD-HM-28/28B24V3.470403924
90,000
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768049LECD-HM-28/28W24V3.470403924
90,000
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768173LEDC-HM-50/50B24V9.690606024
127,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768189LEDC-HM-50/50W24V9.690606024
127,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768198LEDC-HM-60/60B24V12100707024
138,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70768207LEDC-HM-60/60W24V12100707024
138,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
59392052LEDC-HM-60/60□24V12100707024
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする