曜日別特売

PS ニトリル手袋 ストロング(粉付)

PS ニトリル手袋 ストロング(粉付) - PackStyle(パックスタイル)PS ニトリル手袋 ストロング(粉付) - PackStyle(パックスタイル)PS ニトリル手袋 ストロング(粉付) - PackStyle(パックスタイル)

突き刺し強度、耐久性に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。食品加工や調理などに。食品衛生規格合格品

材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.11全長(cm)24粉有無粉あり入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品・耐突刺・柔軟性エンボス加工エンボスなし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429146586503ホワイトSS7.67.6
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
18429155586504ホワイトS7.98.4
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
18429164586505ホワイトM8.39.4
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
12075377586506ホワイトL8.610.5
オープン
取扱い終了
12078859586509ブルーM8.39.4
オープン
取扱い終了
18429173586507ブルーSS7.67.6
オープン
取扱い終了
18429189586508ブルーS7.98.4
オープン
取扱い終了
18429198586510ブルーL8.410.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする