曜日別特売
586504 PS ニトリル手袋 ストロング(粉付) PackStyle(パックスタイル) 18429155

PS ニトリル手袋 ストロング(粉付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)8.4
手のひらまわり(cm)16.8
内容量1箱(100枚)注文コード18429155品番586504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

突き刺し強度、耐久性に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。食品加工や調理などに。食品衛生規格合格品

材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.9手の平幅(cm)8.4粉有無粉あり入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品・耐突刺・柔軟性手のひらまわり(cm)16.8エンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする