リングスター
リムーバブルパーツケース
色
クリア/ダークブルー
仕様
SPボックス小1個、SPボックス中1個付
トラスコ品番
776-4642
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
85
奥行(mm)
293
有効内寸法・奥行(mm)
216
有効内寸法・高さ(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838636
RVP-4500
293
85
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください