ワコー
パレットセイリ
整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。
段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途
パレットを多数保有の工場・倉庫の整理
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
外寸法・高さ(mm)
2760
有効内寸法・高さ(mm)
2300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867354
WPS-11
484-2430
200
ブルー
1278
1278
¥
449,280
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867363
WPS-12
484-2448
194
レッド
1378
1178
¥
449,280
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867372
WPS-13
484-2456
204
ブルー
1478
1278
¥
451,440
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867388
WPS-14
484-2464
206
レッド
1578
1278
¥
453,600
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
122,500
/
税込
¥
134,750
北海道地方
数量1につき
¥
122,500
/
税込
¥
134,750
沖縄地方
数量1につき
¥
175,000
/
税込
¥
192,500
離島
数量1につき
¥
230,000
/
税込
¥
253,000