ミーリング用チップ PR1525 COAT

ミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1525 COAT - 京セラ

PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。

用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色内容量1セット(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホルダ
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871405RDGT0803M0ER-GM PR1525MRX-08型5654-7257
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
60871414RDMT0803M0ER-GM PR1525MRX-08型6654-7249
9,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
60871423RPGT10T3M0ER-GM PR1525MRX-10型5654-7290
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
60871432RPGT1204M0ER-GM PR1525MRX-12型4.8654-7303
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60871448RPGT1605M0ER-GM PR1525MRX-16型12.5654-7311
26,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
60871457RPMT10T3M0ER-GM PR1525MRX-10型5654-7265
10,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
60871466RPMT1204M0ER-GM PR1525MRX-12型5654-7273
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
60871475RPMT1605M0ER-GM PR1525MRX-16型12.5654-7281
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60871484SOMT100420ER-FL PR1525MFH-10型2.24654-6773
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
60871502SOMT100420ER-LD PR1525MFH-10型2.24654-6790
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
60871518SOMT140520ER-GM PR1525MFH-14型7654-6803
17,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
60871493SOMT100420ER-GM PR1525MFH-10型2.24654-6781
13,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60871493SOMT100420ER-GM PR152501867032SOMT100420ER-GM PR1525画像準備中チップ SOMT-ER-GM京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする