曜日別特売

ミーリング用チップ PR1535 COAT

ミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT - 京セラ

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。

用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色内容量1セット(10個)
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホルダ
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871527RDGT0803M0ER-GM PR1535MRX-08型5654-7338
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
60871536RDGT0803M0ER-SM PR1535MRX-08型5654-7346
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
60871545RDMT0803M0ER-GM PR1535MRX-08型6654-7320
9,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
60871554RPGT10T3M0ER-GM PR1535MRX-10型5654-7389
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
60871563RPGT10T3M0ER-SM PR1535MRX-10型5654-7397
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
60871572RPGT1204M0ER-GM PR1535MRX-12型4.8654-7401
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60871588RPGT1204M0ER-SM PR1535MRX-12型4.8654-7419
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60871597RPGT1605M0ER-GM PR1535MRX-16型12.5654-7427
26,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
60871606RPGT1605M0ER-SM PR1535MRX-16型12.5654-7435
26,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
60871615RPMT10T3M0ER-GM PR1535MRX-10型5654-7354
10,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
60871624RPMT1204M0ER-GM PR1535MRX-12型5654-7362
13,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
60871633RPMT1605M0ER-GM PR1535MRX-16型12.5654-7371
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60871642SOMT100420ER-FL PR1535MFH-10型2.24654-6811
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
60871658SOMT100420ER-GM PR1535MFH-10型2.24654-6820
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
60871667SOMT100420ER-LD PR1535MFH-10型2.24654-6838
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
60871676SOMT140520ER-GM PR1535MFH-14型7654-6846
17,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする