曜日別特売

カタヤマ SUS IDアダプター

カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプター - KANA(片山チエン)

KANAアイドラースプロケット専用商品。

仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10内容量1セット(2個)
全6種類を絞り込む
外径(Do)(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
外径(Do)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60921412SUSAD6000794-88757--14.7
530
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921428SUSAD6001794-888310127.516
820
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921437SUSAD6201794-889110127.516
960
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921446SUSAD6202794-89051815920
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921455SUSAD6203794-891322171024
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921464SUSAD6204794-892150201127
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする