アイテックス
マストガードA-103
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
用途
アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色
白
サイズ
フリー
仕様
使い捨てタイプ
トラスコ品番
819-2889
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
180
規格
JIS規格
適合規格
JIS T 8115適合品
股下(cm)
78
機能
通気性、スプレー防護
適応身長(cm)
170~185
適応胸囲(cm)
136
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954662
SMMSFC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください