マストガードA-104 ブーツカバーセット

マストガードA-104 ブーツカバーセット - アイテックス

SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。

用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなどサイズフリー仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954678SMSFC-SMSBC
オープン
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする