SANWA(三和電気工業)
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数
3
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
材質
シェル:亜鉛合金
種類
丸型
径(Φmm)
(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)
(はんだ付け)2.2
定格電流(A)
15
導体断面積(mm
2
)
2
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
トラスコ品番
質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961556
SNS-2003-PCF10
3
メス
15
AC250
818-9168
70.81
PCF
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961565
SNS-2003-PCM10
3
オス
15
AC250
818-9172
67.46
PCM
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60961574
SNS-2003-RSF
3
メス
15
AC250
818-9174
35.29
RSF
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60961583
SNS-2003-RSM
3
オス
15
AC250
818-9170
31.93
RSM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください