曜日別特売

フックケース

フックケース - 明邦化学フックケース - 明邦化学
(1件のレビュー)

小物収納に最適
3コマタイプ
フタは独立開閉式

材質ポリプロピレン寸法(mm)103×68×12クリア質量(g)18.4寸法A(mm)25寸法B(mm)57仕切数(個)3仕切りありトレー深さ内寸(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004574-
110
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004574
2022-02-25
用途: 釣り具入れ

釣具屋の販売価格とさほど変わらないので 満足度は、少ないです。
釣具屋で買った方が直ぐに入手できて手っ取り早い もう少し安くしてくれれば モノタロウで買う価値が有ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする