明邦化学
スクエア3コマケース
ボールチェーン付きミニケース、
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
66×66×18
色
クリア
質量(g)
17
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
56
仕切数(個)
3
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004723
-
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください