曜日別特売

フリーケース1200NS

フリーケース1200NS - 明邦化学フリーケース1200NS - 明邦化学フリーケース1200NS - 明邦化学
(1件のレビュー)

パーツの収納に最適ケース
中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き

材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28質量(g)270奥行(mm)190寸法A(mm)245寸法B(mm)40外寸(mm)255×190×28内寸(mm)245×175×23仕切板16仕切数(個)(最大)25仕切り可変トレー深さ内寸(mm)23材質(フタ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004748-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004748
2017-07-05
用途: 切手を分類するため。
その他業種

これまで箱に入れていたのですが、料金値上げで10円、2円なども必要になり、使いたい切手の柄や額の組み合わせがすぐに出せず、「ないのかな?」と無駄に買い足したりしていました。本棚のような収納スペースにさっと出し入れできるのでは、と買ってみました。
ストッパーを手前にした時に横方向になる桟が固定であることが事前にわからなかったので、「どうせ使うときは切り離すのだから」と1,2枚に切り離して収納しました。
大型やシール型の切手が収納できないので、予想外で-☆1つです。
この固定桟があるので、大きめのパーツと小さいものを一緒にしておきたい方には不向きと思います。
でも、50円切手が分けきれなかったので、もう一つ購入しました。
B5、A4の封筒と並べて立てて本棚におけるし、速達用など常備しておきたい切手の有無が一目でわかるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする