明邦化学
WG-9
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース
9コマタイプ
蓋は独立開閉式
内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります
WG-6のトレイが搭載可能
仕様
サイズシール、マグネットシール付
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
115×73×18
色
グリーン/ホワイト
質量(g)
63
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
16.6
仕切板
6
仕切数(個)
9
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
9.5
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(止具)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004775
-
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください