曜日別特売

ジミーケースHD

ジミーケースHD - 明邦化学ジミーケースHD - 明邦化学
(4件のレビュー)

深型(内寸56mm)で中身が見やすいクリアタイプ
仕切り無しのフリー
一体式止具採用

材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60質量(g)130奥行(mm)120外寸(mm)178×120×60内寸(mm)170×108×56仕切板フリータイプ材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004845-
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62004845
2023-09-11
用途: 窓口のミニ金庫として使用しています。
運輸・通信業

素材が滑りやすく、落としてしまいそうになるので、滑り止めの素材だとなお使いやすいかと思います。

対象商品 : 62004845
2024-05-21
用途: 部品整理にはこれが一番
鍋谷電気管理事務所建設業・工事業

部品整理にはこれが一番です。ちゃんとしたメーカー品です。いろんなサイズがあります。

対象商品 : 62004845
2022-10-12
用途: 小物の整理
運輸・通信業

小物のパーツだったり道具を整理してどこに何があるか、わかりやすくして使う時に探さなくてすぐ使えるようにするために購入しました。以前から他のサイズも使っています。
何の問題も有りません。

対象商品 : 62004845
2020-08-03
用途: 工具、ドリルの保管
その他業種

蓋の開けやすさ、持った時の触感が気に入って、工具箱はこのメーカーの商品ばかり使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする