明邦化学
FB-7
(1件のレビュー)
7コマタイプの小物ケース
フタは独立開閉式、ポケットサイズ
仕様
ナンバーシール付
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
94×70×17
色
クリア
質量(g)
28
寸法A(mm)
26.4
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
18.5
仕切数(個)
7
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004854
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください