曜日別特売

防塵マスク RS-3

防塵マスク  RS-3 - SK11

広い下方視野で、足元までよく見えます。低抵抗ろ過材使用のシングルタイプのマスクです。
国家検定区分RS3対応商品(捕集効率99.9%以上)で最高レベルの商品です。吸気抵抗が上がりにくく、長時間使用できます。

用途
ダイオキシン作業レベル1、アスベスト作業レベル3に該当する作業での防じん。
種別
取替式防じん
材質
接顔体:シリコーンゴム
型式
DR30SS4N型
区分
RS3
質量(g)
165以下
適合フィルター
M-501S
内容量
1個
注意
※酸素濃度18%未満の場所では使用しないでください。
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※有毒ガスの存在する環境では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62896977M-500S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする