曜日別特売

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO - 山佐時計計器
(3件のレビュー)

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計
腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック
男女兼用の腕時計タイプ万歩計
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。7日分のメモリー機能付き
1秒単位のストップウォッチ機能搭載
3気圧防水(日常生活防水)
ショックセンサー採用
歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制
左手首上面装着専用

センサー
ショックセンサー
メモリー
7日分
付属品
お試し用電池(CR1632×1個)本体に内蔵
材質
本体:ABS樹脂、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約38(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)電波受信による時刻修正がない場合 平均月差±30秒以内(常温にて)
表示
液晶5桁デジタル2段表示
使用電池
CR2032
表示内容
【歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~99.99km、【消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【歩行時間】0時間00分~23時間59分、【ストップウォッチ】0時間00分00秒~99時間59分59秒、【時刻】時・分・秒 ※12時間制(午前:A/午後:P 表示)または24時間制、【カレンダー】2012年1月1日~2099年12月31日、【メモリー】今日、1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命
約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約49×43×13.4(バンド部は除く)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64945116TM-500(B/S)ブラック/シルバー
5,500
取扱い終了
64945125TM-500(B/R)ブラック/レッド
5,500
取扱い終了
64945134TM-500(W/P)ホワイト/ピンク
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64945116
2020-11-26
用途: 日常の生活に。
みゆきパン教室その他業種

電波時計なので、常に時刻は正確。
時刻合わせの必要がないので便利です。
同じタイプの物を使っていましたが、ベルトの交換も必要なく、10年近く使用できたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 64945125
2019-12-21
用途: 会社の歩く歩くキヤーンペンに参加
金融・保険業

腕時計もかねて 持っていた腰につける万歩計落とすこともありましたが、心配もなく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 64945116
2017-11-23
用途: 仕事の合間に、時間確認や体調管理

万歩計と誰も気づかない、軽く丈夫です。ただベルトが1年くらいするとヒビが入り、切れてしまうのでベルトの交換が出来ないものか?また素材をもっと持つように改良出来ないか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする