- 色
- ブラック/シルバー
- センサー
- ショックセンサー
- メモリー
- 7日分
- 付属品
- お試し用電池(CR1632×1個)本体に内蔵
- 材質
- 本体:ABS樹脂、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
- 質量(g)
- 約38(バンド、電池含む)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 精度
- (歩数)±3%以内、(時計)電波受信による時刻修正がない場合 平均月差±30秒以内(常温にて)
- 表示
- 液晶5桁デジタル2段表示
- 使用電池
- CR2032
- 表示内容
- 【歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~99.99km、【消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【歩行時間】0時間00分~23時間59分、【ストップウォッチ】0時間00分00秒~99時間59分59秒、【時刻】時・分・秒 ※12時間制(午前:A/午後:P 表示)または24時間制、【カレンダー】2012年1月1日~2099年12月31日、【メモリー】今日、1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
- 電池寿命
- 約1年(1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 約49×43×13.4(バンド部は除く)