曜日別特売

ステンレス掃除口

ステンレス掃除口 - ミヤコ

内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品
防臭パッキン
材質
本体/SCS13、蓋/SUS304
内容量
1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819714M129S10024120100A4
¥34,600
取扱い終了
返品不可
65819723M129S12530148125A5
¥86,000
取扱い終了
返品不可
65819732M129S15036174150A6
¥126,000
取扱い終了
返品不可
65819748M129S20040235200A8
¥188,800
取扱い終了
返品不可
65819757M129S40225540A1-1/2
¥16,400
取扱い終了
返品不可
65819766M129S50216650A2
¥19,600
取扱い終了
返品不可
65819775M129S65228265A2-1/2
¥24,200
取扱い終了
返品不可
65819784M129S75259575A3
¥29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする