曜日別特売

災害備蓄用 天然水

災害備蓄用 天然水 - 旭産業(ミネラルウォーター)災害備蓄用 天然水 - 旭産業(ミネラルウォーター)
(2件のレビュー)

富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。
非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。

保存期間(年)5種別保存水材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PSグリーン購入法適合栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg採水地静岡県沼津市石川
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※数量多い場合は分納になる場合がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65979558-1セット(2000mL×12本)
オープン
3,198
3,454(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65979567-1セット(500mL×48本)
オープン
7,698
8,314(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979558
2020-09-16
用途: 備蓄用
卸売・小売業

幸いなことに備蓄用なので使用はしていません。使用するような災害があると困ります。

対象商品 : 65979558
2018-09-29
用途: 賞味期限後は、トイレなどで使います
サービス業

これを使わないことを願うばかりです。
あくまでも「災害用」。
賞味期限が経過したら、トイレ水や食器洗いに使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする