マイクロ六角棒レンチセット

マイクロ六角棒レンチセット - SK11マイクロ六角棒レンチセット - SK11マイクロ六角棒レンチセット - SK11マイクロ六角棒レンチセット - SK11
(3件のレビュー)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(7本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367326SLW07M
オープン
¥429
¥472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

この小さい六角棒があることも知らなかったが機械の部品を取れず困っていたので見つかり良かった。

対象商品 : 67367326
2022-01-24
用途: 修理時
サービス業

この六角が欲しかったわけではなく、このホルダーが欲しかった為に購入ました。必要な小さいサイズの6角が纏められるので良いです。

対象商品 : 67367326
2018-12-09
用途: アクスサリーのメンテナンス
建設業・工事業

バッグやアクセサリーには意外とマイクロサイズの六角レンチ使われてますね。あると何かと便利な為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする