メタルケース

メタルケース - SK11メタルケース - SK11メタルケース - SK11メタルケース - SK11メタルケース - SK11メタルケース - SK11
(7件のレビュー)

あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。

用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし内容量1個
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370178SMC-25R246×127×38
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67370187SMC-16R157×70×36
オープン
879
967(税込)
当日出荷
67370196SMC-32R320×156×47
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 各種ホルソーの収納
LSKサービス業

収納及び使用直後の仮置きとして使用。金属製でサイズも丁度いい感じ。欲を言えばもう一回り大きく、厚みがあればよりいい感じ。

2024-10-06
用途: 小物パーツ入れに
不動産業

製品は中々の仕上がりで気に入りました。しかし、思いのほか小さく、入れて置きたいパーツの一部はいれることができず、改めてもう一つ上の大きいタイプの購入をしようと思っています。

対象商品 : 67370187
2021-11-26
用途: TOOLケースに使用
製造業

箱の内側にスポンジをつけてTOOLのケースとして使用。小さいサイズではラッチのサイズが小さい方が使い勝手が良いと感じました。

対象商品 : 67370187
2021-11-16
用途: クロスバイク車載工具入用
その他業種

見た目良し、剛性良し、大きさ良しでとても気に入っています。1/4サイズのビットラチェットとそれに合う8、10、12のソケットをいれてもだいぶ余裕があります。
あとはカラーが黒か青があればありがたいですね。

対象商品 : 67370178
2020-05-08
用途: デスク回りの小物
卸売・小売業

しっかりした作りでかわいいです。USBメモリやハブ、コードなどPC周りの小物の収納に使ってます。ハブ使用時にはケースがメタル素材なのでマグネットでケースにハブを固定できるのもすごくいいです。

対象商品 : 67370196
2018-09-04
用途: 整備用工具の収納
医療・福祉・介護関連業

つくりはやや・・ですが、お値段を考えれば納得。
無理をさせなければ、十分実用に耐えます。
ソケットセットなどをサイズごとに収納するのに重宝してます。

対象商品 : 67370187
2018-06-11
用途: 工具の整理
建設業・工事業

この価格でこの仕上げは、コスパ最高ですね。予想以上の剛性感がありお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする