SK11
ダブルサイドオーガナイザーM
大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。
用途
小物や道具の収納。
色
ブラック/クリア
外寸(mm)
380×92×305
仕切板
12
仕切数(個)
15
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370275
SPO-W380RE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください