曜日別特売

ディープケース

ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学ディープケース - 明邦化学
(4件のレビュー)

小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。

材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60353432D-800NバケットマウスBM-5000にシステム収納可能205×145×60205×145×60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60353475D-1200NバケットマウスBM-7000にシステム収納可能255×190×60255×190×60
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353432
2024-05-03
用途: 整理整頓

深さがあってGOODだが、69Kgは踏んだら壊れた。

対象商品 : 60353475
2019-07-10
用途: 釣具の整理
有限会社さいとうファーム

ルアーを並べて入れるのにちょうどいい
タックルボックスの大きさにピッタリサイズ

対象商品 : 60353432
2018-03-03
用途: バイク部品の小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

対象商品 : 60353475
2017-12-19
用途: 部品の保管
サニー電子株式会社

バケットマウスBM-7000、BM-9000に入れて整理しています。
7000のほうが一列にきれいに収まります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする