曜日別特売

9本組ボールポイントキーレンチセット

9本組ボールポイントキーレンチセット - Pro-Auto
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状
L型
質量(g)
460
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(9本組)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151353BPEX-9S
¥3,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする