ケニス
防滴型デジタル温度計
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)
-50~300
特性
防滴
寸法(mm)
47×16×180
質量(g)
20
電源
ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)
精度
±1℃(-30~250℃)
分解能
0.1℃(-19.9~199.9℃)
センサー寸法(mm)
Φ3.5×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288282
ST-9215
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください