曜日別特売

サーモレコーダー

サーモレコーダー - エスペックミックサーモレコーダー - エスペックミック

インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。

寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)内容量1個
全6種類を絞り込む
付属品
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲
付属品
質量(g)
タイプ
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289156RS-14N0~55℃、10~95%RH温湿度センサ(RSH-4010)65温度1ch/湿度1ch±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時)
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
68289165RS-14NH-25~70℃、0~99%RH温湿度センサ(RSH-3020)65温度1ch/湿度1ch±0.3℃(10~40℃)±0.5℃(その他)±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH時)
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
68289183RT-14N-40~110℃(付属センサ)、-60~155℃(オプションセンサ)温度センサ(RTH-1010)×265温度2ch±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(その他)
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
68289138RS-140~55℃、10~95%RH温湿度センサ(RSH-4010)55温度1ch/湿度1ch±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時)
29,800
取扱い終了
68289147RS-14H-30~80℃、0~99%RH温湿度センサ(RSH-3010)55温度1ch/湿度1ch±2.5%RH(25℃10~85%RH時)、±4.0%RH(その他)
38,000
取扱い終了
返品不可
68289174RT-14-40~110℃(付属センサ)、-60~155℃(オプションセンサ)温度センサ(RTH-1010)×255温度2ch±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(その他)
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする