エスペックミック
サーモレコーダーミニベース
サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)
56×16.5×80
本体質量(g)
30
対応機種
小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)
インターフェース
光通信、USB通信
通信速度
データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289217
RT-23B
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません