エスペックミック
サーモレコーダー
温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 アジャストメント機能付です。
測定範囲
0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm
2
(260~400nm)
寸法(mm)
78×18×55
質量(g)
62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池(LR6)×1
測定項目
温度、湿度、照度、紫外線
精度
平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm
2
:±5%(25℃50%RH)
メモリー
8000データ/ch
記録モード
エンドレス、ワンタイム
記録間隔
1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289262
RS-13L
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません