曜日別特売

USBデータロガー

USBデータロガー - エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー - エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー - エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー - エムケー・サイエンティフィック

測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。

付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
寸法(mm)
測定項目
精度
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289393ELUSB-1-35~80℃Φ27×94温度±1℃0.5℃
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68289402ELUSB-1LCD-35~80℃Φ24×120温度±1℃0.5℃
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68289418ELUSB-2+-35~80℃、0~100%RHΦ24×105温度・湿度±0.3℃、±2%RH0.5℃、0.5%RH
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68289427ELUSB-2LCD+-35~80℃、0~100%RHΦ24×105温度・湿度±0.3℃、±2%RH0.5℃、0.5%RH
33,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする