曜日別特売

除湿機

除湿機 - 日立

除湿器でお部屋も衣類もカラッとさわやか!
デシカント方式なので軽量コンパクトで持ち運び楽々。コンパクトに場所を取らずにおけるので、家中で使えて便利です。
玄関のシューズクローゼットや脱衣所の水回り、結露が気になる窓や壁にも楽々持ち運んでご使用いただけます。
大きなハンドル付タンクなのでタンクに溜まった水を捨てる際にとても便利です。
花粉の気になる春、ジメジメした梅雨時、夕立が心配な夏、長雨の秋、雪が降る寒い冬も衣類乾燥でオールシーズン部屋干しに役立ちます。
前方向50°、上方向なら100°の範囲で集中的に風を送るスポット送風。
オートルーバーで150°風が上下に移動し、洗濯物の量に合わせて送風範囲調整が出来ます。
少量の洗濯物やすぐに乾かしたい時には、スポット送風で集中乾燥が可能。

質量(kg)
5.5
タイプ
ゼオライト式(デシカント式)
消費電力(W)
自動除湿:400、静音:390、結露セーブ:670、衣類乾燥:670(急速/標準)
タンク容量(L)
約2で自動停止
乾燥時間(分)
衣類乾燥目安:約69
電源コード(m)
約2
機能
自動除湿モード、結露セーブモード、水たれストッパー付タンク、10時間後運転自動停止、アレルブロック除菌フィルター、静音モード、切タイマー(2/4/8時間)
適合面積(m2)
木造:15(~9畳)、プレハブ:23(~14畳)、鉄筋:31(~19畳)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×175×475
運転音(dB)
自動除湿:約49、静音:約34、結露セーブ:約49、衣類乾燥:約49(急速/標準)
除湿方式
デシカント方式
除湿能力(L/日)
7.7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69289526HJS-D771
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする