曜日別特売

ウッドセードフレキシブルクリップライト

ウッドセードフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。

材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292676CFX60X01NAナチュラルナチュラル
3,680
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
69292667CFX60X01DWダークブラウンダークブラウン
3,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292676
2019-09-02
用途: 壁にクリップで取り付けた
サービス業

ランプを入れていない状態でも、垂れ下がってしまい、位置を固定できない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする