個別スイッチ付抜け止めタップ6個口

個別スイッチ付抜け止めタップ6個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状スイングコンセント形状2P抜け止め材質PCスイッチ個別寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×31×255機能絶縁カバー、雷ガード差込口6個口最大サージ電圧(V)6000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296517Y02KN662BK2ブラック
2,480
取扱い終了
69296526Y02KN662WH2ホワイト
2,480
取扱い終了
69296535Y02KN665BK5ブラック
2,980
取扱い終了
代引不可
69296544Y02KN665WH5ホワイト
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296526
2019-07-08
用途: 台所家電
サービス業

普通のコンセントだと抜けかけたりして危ないけど、しっかりロックできて安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする