Y02KN662WH 個別スイッチ付抜け止めタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296526

Y02KN662WH 個別スイッチ付抜け止めタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296526
Y02KN662WH 個別スイッチ付抜け止めタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296526

個別スイッチ付抜け止めタップ6個口

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード69296526品番Y02KN662WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コード長さ(m)2プラグ形状スイングコンセント形状2P抜け止めホワイト材質PC質量(g)400スイッチ個別寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×31×255機能絶縁カバー、雷ガード差込口6個口最大サージ電圧(V)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296526
2019-07-08
用途: 台所家電
サービス業

普通のコンセントだと抜けかけたりして危ないけど、しっかりロックできて安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする