ATF、オイル注入器、国産車用セット
ドレンボルト注入用アダプター付き、車両診断機と併用して使用します。
オイルパンのドレンボルトより注入。0.5Lごとにメモリ表示あり。
タンク容量(L)9.5
仕様車種別フィッティング:日産,トヨタ,マツダ,ダイハツ、汎用ノズル付き
寸法(mm)330×260×650
能力排出:75cc/サイクル
適合ホースサイズ3/8"、1400mm
内容量1セット
ドレンボルト注入用アダプター付き、車両診断機と併用して使用します。
オイルパンのドレンボルトより注入。0.5Lごとにメモリ表示あり。