サンワサプライ
支柱2本セット
支柱径(Φmm)
35
天板厚さ(mm)
20~40
材質(クランプ)
アルミ
材質(支柱)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
内容量
1セット(2台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
支柱の高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371898
CR-HGFHN
60×79×813
3.5
750
¥
13,800
取扱い終了
69371907
CR-HGFLN
60×79×523
2.5
460
¥
11,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください