京セラ
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途
ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
材質
超硬
仕様
AMブレーカ:アルミ加工用
等級
G級
呈色
輝灰色
構成
Uncoated
適合ホルダ
MEW型/MEWH型
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503236
LOGT100408FR-AM GW25
858-0317
2.4
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
69503245
LOGT150508FR-AM GW25
858-0318
6.2
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください