曜日別特売

レディスパンプス85909

レディスパンプス85909 - ジーベック

アッパー素材に「クラリーノ」を使用。軽量でお手入れしやすい。
水や雨に強く型崩れしにくく軽量なので疲れにくいです。

仕様
先芯なし、レディース、抗菌・防臭中底、全天候、伸縮性、お手入れ簡単
形状
ローカット
色
ブラック
種類
ビジネスシューズ
製法
セメント製法
材質(甲被)
クラリーノ
足幅
EE
靴底
加工ラバー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700967758590922
¥14,500
取扱い終了
700967848590922.5
¥14,500
取扱い終了
700967938590923
¥14,500
取扱い終了
700968028590923.5
¥14,500
取扱い終了
700968188590924
¥14,500
取扱い終了
700968278590924.5
¥14,500
取扱い終了
700968368590925
¥14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする