曜日別特売

耐圧ホース用継手『スマートロック』

耐圧ホース用継手『スマートロック』 - カクイチ耐圧ホース用継手『スマートロック』 - カクイチ耐圧ホース用継手『スマートロック』 - カクイチ

エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。
また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。
保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。
機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。
スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。
タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。

用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント内容量1個
注意
※適合するホースは製造販売元にご確認ください。(性能を十分に発揮・維持できない場合があります)
※使用圧力はホースの使用圧力範囲内でご使用ください。
※使用温度はホースの使用温度範囲内でご使用ください。
※コネクタ付近でのホースの可動及び極端な曲げ配管は避けてください。
※屋外での使用は避けてください。太陽光により、樹脂が劣化し寿命が短くなる恐れがございます。
※熱源の近くでの使用は避けてください。
※過度の振動や衝撃をあたえますと、破損やホース抜けの原因となることがございます。
全23種類を絞り込む
材質
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
内径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70319287SLB-09A15-R3/8ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂59157R3/8
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319323SLB-12A18-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂66189.9R1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70319348SLB-15A22-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂692212.6R1/2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70319384SLB-19A26-R3/4ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂742616.4R3/4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70319402SLB-25A33-R1ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂873321.9R1
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319445SLB-09A15-B-R3/8ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮59157R3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
70319497SLB-12A18-B-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮66189.9R1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319506SLB-15A22-B-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮692212.6R1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319524SLB-19A26-B-R3/4ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮742616.4R3/4
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319542SLB-25A33-B-R1ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮873321.9R1
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319585SLS-12A18-R1/2ニップル:SUS304、フクロナット:樹脂66189.9R1/2
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319603SLS-15A22-R1/2ニップル:SUS304、フクロナット:樹脂692212.6R1/2
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319628SLS-19A26-R3/4ニップル:SUS304、フクロナット:樹脂742616.4R3/4
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319646SLS-25A33-R1ニップル:SUS304、フクロナット:樹脂873321.9R1
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70319567SLS-09A15-R3/8ニップル:SUS304、フクロナット:樹脂59157R3/8
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
70319278SLB-09A15-R1/4ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂59157R1/4
オープン
取扱い終了
70319296SLB-09A15-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂63157R1/2
オープン
取扱い終了
70319305SLB-12A18-R3/8ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂62189.9R3/8
オープン
取扱い終了
70319366SLB-15A22-R3/4ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂712212.6R3/4
オープン
取扱い終了
70319427SLB-09A15-B-R1/4ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮59157R1/4
オープン
取扱い終了
70319463SLB-09A15-B-R1/2ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮63157R1/2
オープン
取扱い終了
70319488SLB-12A18-B-R3/8ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮62189.9R3/8
オープン
取扱い終了
70319515SLB-15A22-B-R3/4ニップル:真鍮、フクロナット:真鍮712212.6R3/4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする